Estuche plástico SP HSS-Co, 25 piezas

N.º do artigo: 627672000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627672000
EAN/GTIN 4007430332394
Número do fabricante 627672000
Número L L01750 543

Descrição

Descripción:

  • Brocas para metal HSS-CO, modelo aleado en cobalto, rectificadas, cilíndricas, tipo N, afilado en cruz de 135º, superficie de bronce, de 25 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero, acero VA, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales; hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta