Hoja para sierras de cinta 1810x6x0,35 mm A4

N.º do artigo: 627641000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627641000
EAN/GTIN 4007430414205
Número do fabricante 627641000

Descrição

Descripción:

  • Acero al carbono con puntas de dientes templadas por inducción
  • Muy económicas gracias a su larga vida útil
  • Hoja para sierra de cinta adecuada para: Bs 0633 grosor de la hoja para sierra de cinta: 0,5 mm adecuada para cortes circulares con el dispositivo de corte circular 6.30843

Característica:

  • Adecuado para: Sierras de cinta / BS 5370 / sierras de cinta / BS 5378
  • Dimensiones: 1810 x 6 x 0,35 mm
  • Idoneidad del material: Para cortes de arco (colas) / madera / materiales similares a la madera / plásticos
  • paso de dientes: A4 diente helicoidal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta