Broca para hormigón MD classic 5,5 x 50/85 mm

N.º do artigo: 627627000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627627000
EAN/GTIN 4007430069511
Número do fabricante 627627000

Descrição

Descripción:

  • Broca para hormigón para taladradoras sin y con percusión según DIN 8039, ranura angular fresada, entrada en espiral recta, larga vida útil, resistente al calor, placa de metal duro de 130°, guía negativa, concepción robusta
  • Superficie: granallada por bolas
  • Adecuada para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 50 mm
  • Diámetro: 5,5 mm
  • Longitud total: 85 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta