Bomba adaptable BPV 01

N.º do artigo: 627621000
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Número do artigo 627621000
EAN/GTIN 4007430414069
Número do fabricante 627621000
Número L L01760 60
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Autoaspirante
  • Apropiada para máquinas propulsoras de 1.800 hasta 2.600 r.p.m.
  • Se sujeta con su pivote en el portabrocas de la máquina propulsora
  • Temperatura del agua: máx. 50° C

Característica:

  • Conector para manguera: 1/2”
  • Peso: 0,1 kg
  • Cabeza máxima: 4 m.
  • Caudal máximo: 1500 l/h
  • Altura máxima de aspiración: 2 m.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta