Broca Forstner 38x90 mm

N.º do artigo: 627596000
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
38 mm
Norma DIN 7483
Comprimento total 90 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627596000
EAN/GTIN 4007430064639
Número do fabricante 627596000
Número L L01750 715

Descrição

Descripción:

  • Broca Forstner, similar a DIN 7483 G con punta de centrado, 2 filos cortantes principales y 2 filos cortantes anulares
  • Para aplicar en madera dura y blanda, tablones de madera enchapada, etc.
  • Adecuadas para perforar agujeros ciegos

Característica:

  • Diámetro: 38 mm
  • Longitud total: 90 mm
  • Ø de mango: 12 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta