Destornillador de mecha 3/4″ hembra-6ct 17 mm.

N.º do artigo: 6275930
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6275930
EAN/GTIN 4010886627594
Número do fabricante 6275930
Número L L60160 568

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN 7422
Accionamiento interno cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Ø de inserción Accionamiento: 38 mm
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • Longitud central: 25,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta