Broca de diamante 12 mm

N.º do artigo: 627539000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627539000
EAN/GTIN 4007430164933
Número do fabricante 627539000

Descrição

Descripción:

  • Broca de diamante de alto rendimiento para todo tipo de azulejos hasta una dureza al rayado 8. Adecuada también para cristal, porcelana, mármol, etc.
  • La broca se debe refrigerar continuamente en agua.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 35 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 60 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta