Broca profesional para madera 4x75 mm, vástago hexagonal

N.º do artigo: 627524000
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
Tipo de produto Bit de broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627524000
EAN/GTIN 4007430165442
Número do fabricante 627524000

Descrição

Descripción:

  • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
  • Pulido de precisión de una sola pieza (no se trata de ningún producto de 2 piezas atornilladas o soldadas).
  • Ideal para taladradoras equipadas con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
  • El cumplimiento estricto de la DIN 3126.E6.3 hace que el portabrocas no resulte dañado.
  • Con punta de centrado para centrar con precisión

Característica:

  • Longitud de trabajo: 40 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud total: 75 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta