Broca HSS-G 3x47mm, vástago hexagonal

N.º do artigo: 627515000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627515000
EAN/GTIN 4007430165374
Número do fabricante 627515000

Descrição

Descripción:

  • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
  • Rectificado de precisión de una pieza
  • Ideal para las nuevas generaciones de taladradoras, equipadas con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
  • El cumplimiento estricto de la DIN 3126.E6,3 hace que el portabrocas no resulte dañado.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 16 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud total: 47 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta