Cargador rápido doble ASC 145 DUO, 12-36 V, ″AIR COOLED″, UE

N.º do artigo: 627495000
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627495000
EAN/GTIN 4061792179103
Número do fabricante 627495000
Número L L01750 647

Descrição

Descrição:

  • Carga rápida para dos: el cargador rápido doble para todas las baterías de conexión deslizante de todas las clases de voltios (12 - 36 V)
  • Las baterías se cargan hasta 4 veces más rápido que con un cargador básico
  • Tecnología de carga ″AIR COOLED″ patentada para tiempos de carga cortos al enfriar la batería durante la carga
  • Comunicación óptima entre la batería y el cargador para una vida útil máxima de las baterías
  • Dos conexiones USB con corriente de carga de 1,5A respectivamente
  • 3 años de garantía para todos los cargadores y baterías de Metabo, independientemente del número de ciclos de carga
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: un cargador para cargar todas las baterías de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta