Broca para piedra MD 7x100 mm

N.º do artigo: 627473000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627473000
EAN/GTIN 4007430068835
Número do fabricante 627473000

Descrição

Descripción:

  • Broca para piedra para taladradoras sin y con percusión, versión fresada, placa de metal duro de 130°, concepción robusta
  • Adecuada para perforar en ladrillos, mampostería, piedra natural, etc.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 60 mm
  • Diámetro: 7 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta