Broca HSS-CO 6,8x109 mm

N.º do artigo: 627450000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627450000
EAN/GTIN 4007430068965
Número do fabricante 627450000
Número L L01750 563

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
  • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud de trabajo: 69 mm
  • Diámetro: 6,8 mm
  • Longitud total: 109 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta