Chave de parafusos sextavada, com cabo em T, Sextavado: 2

N.º do artigo: 627447 2
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 105 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Material do punho Elastómero
Superfície cromado
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 627447 2
Copiar
EAN/GTIN 7610733287383
Copiar
Número do fabricante 1206.2-60
Copiar

Descrição

Versão:

Cabo em T ergonómico com um revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Lâmina de liga especial da PB Swiss-Tools com a maior dureza possível e uma elasticidade especial. Superfície cromada. tam. 4 – 10 com condução lateral.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person