{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 137 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material do punho | 2 K | |
Superfície | cromado | |
Saída lateral | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627446 3 | |
EAN/GTIN | 4013288207838 | |
Número do fabricante | 05023334001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, com cabo em T 3
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
10,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 261 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
6,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
comprimento total | 137 mm | 146 mm | 146 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Superfície | cromado | niquelado; cromado | |
Sextavado | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material do punho | 2 K | Haptoprene | Haptoprene |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |