Broca HSS-CO 5,1x86 mm

N.º do artigo: 627445000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
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
⌀ nominal DC 5,1 mm
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Mango cilíndrico
Comprimento total L 86 mm
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627445000
EAN/GTIN 4007430068897
Número do fabricante 627445000
Número L L01750 1819

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
  • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud de trabajo: 52 mm
  • Diámetro: 5,1 mm
  • Longitud total: 86 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta