2 brocas HSS-CO 3,3x65 mm

N.º do artigo: 627437000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627437000
EAN/GTIN 4007430068712
Número do fabricante 627437000
Número L L01750 1737

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
  • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud de trabajo: 36 mm
  • Diámetro: 3,3 mm
  • Longitud total: 65 mm
  • Unidad de venta: 2

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta