Broca para hormigón MD pro 6x150 mm

N.º do artigo: 627423000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627423000
EAN/GTIN 4007430069948
Número do fabricante 627423000

Descrição

Descripción:

  • Broca para hormigón robusta de gran calidad según DIN 8039 con placa de metal duro de 130°, extraordinariamente resistente al calor, larga vida útil, con ranura especial para evacuar con gran rapidez el polvo de perforación
  • Adecuada también para martillos perforadores ligeros con portabrocas de 3 mordazas
  • Adecuada para perforar en granito, hormigón, mampostería, piedra natural y artificial

Característica:

  • Longitud de trabajo: 105 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta