Chave Allen sextavada 90° – 100°, comprida, com cabeça esférica e braço curto pintado a pó 2

N.º do artigo: 627382 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
70 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 2 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Comprimento do braço 92×7 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Superfície con recubrimiento de polvo
Cabeça esférica no braço comprido sim
Ângulo de 100 graus sim
braço curto sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627382 2
EAN/GTIN 7610733283057
Número do fabricante PB 2222.L 2 GR

Descrição

Ejecución:

Braço extra curto com ângulo flexível (90°– 100°), cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°. Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis.
Apenas com ângulo de 90°.

Ventaja:

Ângulo flexível no braço curto (90°– 100°).
90° para inserção: Mesmo os locais de acesso muito difíceis são facilmente acessíveis.
100° para trabalho: A liberdade das mãos garante um trabalho confortável e seguro.

Material:

Superfície niquelada, cromada e revestida a pó para localização rápida graças à impressionante codificação de cores “Rainbow”.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta