Chave Allen sextavada 90° – 100°, comprida, com cabeça esférica e braço curto cromado 6

N.º do artigo: 627381 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Liga especial PB Swiss Tools

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 6 mm
Material Liga especial PB Swiss Tools
Comprimento do braço 191×19 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Superfície cromado
Cabeça esférica no braço comprido sim
Ângulo de 100 graus sim
braço curto sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627381 6
EAN/GTIN 7610733282920
Número do fabricante PB 2222.L 6

Descrição

Ejecución:

Braço extra curto com ângulo flexível (90°– 100°), cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°. Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis.

Ventaja:

Ângulo flexível no braço curto (90°– 100°).
90° para inserção: Mesmo os locais de acesso muito difíceis são facilmente acessíveis.
100° para trabalho: A liberdade das mãos garante um trabalho confortável e seguro.

Material:

Superfície niquelada e cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta