Broca de pala para madera 17 x 152 mm

N.º do artigo: 627347000
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
Tipo de produto Bit de broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627347000
EAN/GTIN 4007430188014
Número do fabricante 627347000
Número L L01750 240

Descrição

Descrição:

  • Broca para madera fabricada de acero cualitativo de gran calidad con punta de centrado para un centrado muy preciso y dos filos laterales para taladrar de forma rápida y sin astillas en madera blanda, tableros de aglomerado, madera contrachapeada, materiales de construcción ligeros, etc.
  • El vástago hexagonal de 1/4″ (6,35 mm) encaja en los portabrocas convencionales y en los alojamientos E 6,3

Característica:

  • Diámetro: 17 mm
  • Longitud total: 152 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta