Adaptador de par de giro PowerX3

N.º do artigo: 627256000
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
Tipo de produto Adaptador de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627256000
EAN/GTIN 4007430229441
Número do fabricante 627256000
Número L L01760 92

Descrição

Descripción:

  • El adaptador de par de giro permite un aumento de la potencia de la máquina (par de giro) para las aplicaciones más extremas
  • Apropiado para todos los taladros atornilladores de batería, taladros atornilladores de percusión de batería y taladros de Metabo con sistema de cambio rápido ″Quick″ de Metabo en combinación con el cuello de sujeción de 43 mm
  • Equipamiento estándar incl. punta (1 x TX 50) y pieza intermedia para ajustar la longitud de la empuñadura
  • Alojamiento de la herramienta con cuadrado exterior 1/2″ y hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)
  • Adecuado para todas las máquinas LTX ″Quick″ de Metabo
  • Atención: utilizar el PowerX3 solo en combinación con las siguientes máquinas y con la longitud prescrita dependiente del par de giro de la empuñadura: todos los taladros atornilladores de batería y taladros de percusión de batería LTX ″Quick″

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta