Portabrocas roscador de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, ″Quick″

N.º do artigo: 627235000
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627235000
EAN/GTIN 4007430330802
Número do fabricante 627235000
Número L L01750 865

Descrição

Descrição:

  • Portabrocas de cierre rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
  • Cambio fácil, rápido y cómodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rápido ″Quick″ de Metabo
  • Versión con casquillo plástico; de 1 casquillo; no resistente al taladrado de percusión; adecuado para giro a la derecha e izquierda
  • Capacidad: 1,5-8 mm; portabrocas con alojamiento cuadrado, pared lateral 3,5 mm para M4 y 5,0 mm para M6
  • Adecuado para todas las máquinas LT y LTX ″Quick″ de Metabo (no Quick Plus)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta