Multiplicador de par de giro PowerX3 DC

N.º do artigo: 627232000
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
Tipo de produto Adaptador de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627232000
EAN/GTIN 4061792155022
Número do fabricante 627232000

Descrição

Descripción:

  • El adaptador de par de giro permite un aumento de la potencia de la máquina (par de giro) para las aplicaciones más extremas
  • Apropiado para todos los taladros atornilladores de batería, taladros atornilladores de percusión de batería y taladros de Metabo con sistema de cambio rápido ″Quick″ de Metabo en combinación con el cuello de sujeción de 43 mm
  • Equipamiento estándar incl. portabrocas con cierre de llave 1/2″ 3-16mm y pieza intermedia para ajustar la longitud de la empuñadura
  • Solo apta para marcha a la derecha
  • Adecuado para todas las máquinas LTX ″Quick″ de Metabo
  • Atención: utilizar el PowerX3 DC sólo en combinación con las siguientes máquinas y con la longitud prescrita de par de giro de la empuñadura: todos los taladros atornilladores de batería y taladros de percusión de batería LTX ″Quick″, así como el taladro BE 75 Quick: longitud de empuñadura 640 mm; taladro BE 1300 Quick: longitud de empuñadura 380 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta