Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M/HM, ″Quick″

N.º do artigo: 627203000
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627203000
EAN/GTIN 4061792175716
Número do fabricante 627203000
Número L L01750 575

Descrição

Descripción:

  • Cambio fácil, rápido y cómodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rápido ″Quick″ de Metabo
  • Portabrocas de metal macizo con mordazas de sujeción dotadas de metal duro y altas fuerzas tensoras
  • Modelo estable con casquillo de metal; 1 casquillo; modelo resistente al taladrado de percusión; adecuado para giro a la derecha e izquierda
  • Capacidad: 1,5 - 13 mm
  • Adecuado para todas las máquinas LT y LTX ″Quick″ de Metabo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta