Portabrocas de sujeción rápida Futuro Top 13mm, D+I

N.º do artigo: 627198000
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627198000
EAN/GTIN 4061792234994
Número do fabricante 627198000

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para máquinas de batería de hasta 70 Nm de par de giro
  • Modelo resistente a la perforación de percusión, adecuado para giro a la derecha e izquierda
  • Portabrocas de mordaza plana de reajuste de la tensión automático
  • Concentricidad de hasta 0,35 mm
  • Adecuado para rotación a la izquierda de hasta un máximo de 50 Nm
  • Adecuado para todas las máquinas LTX-3 de Metabo

Característica:

  • abertura de sujeción: 1,5 - 13 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta