Portabrocas de cambio rápido Futuro Top, D+I, ″QuickPlus″

N.º do artigo: 627197000
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627197000
EAN/GTIN 4061792234987
Número do fabricante 627197000
Número L L01750 733

Descrição

Descripción:

  • Cambio sencillo, rápido y cómodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rápido QuickPlus de Metabo.
  • Modelo estable con casquillo metálico (1 casquillo)
  • Modelo resistente a la perforación de percusión, adecuado para giro a la derecha e izquierda
  • Concentricidad de hasta 0,35 mm
  • Adecuado para rotación a la izquierda de hasta un máximo de 50 Nm
  • Adecuado para todas las máquinas LTX-3 de Metabo con sistema de cambio rápido QuickPlus

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta