Surtido de brocas, 18 piezas

N.º do artigo: 627190000
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
Tipo de produto Broca de aplicación múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627190000
EAN/GTIN 4007430444240
Número do fabricante 627190000
Número L L01750 506

Descrição

Descrição:

  • Broca para metal de acero de alta velocidad de alto rendimiento según DIN 338, laminada, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, adecuada para trabajos de perforación en acero, metales NF, acero fundido aleado y no aleado. Resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm².
  • Broca para piedra para tornos y taladros de percusión, modelo fresado, placa de metal duro 130° para perforar en ladrillos, mampostería, piedra natural, etc.
  • Broca para madera inserción hexagonal de acero de alta calidad, templado, con punta de centrar. Para maderas duras y blandas, contrachapadas, tableros de aglomerado, etc.
  • Brocas para piedra, madera y HSS-R, 18 piezas, en estuche plástico
  • respectivamente 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta