Estuche de brocas universales, 4 piezas

N.º do artigo: 627185000
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
Tipo de produto Broca de aplicación múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627185000
EAN/GTIN 4007430444257
Número do fabricante 627185000
Número L L01750 1941

Descrição

Descripción:

  • Broca multiusos con vástago cilíndrico, para el empleo rotativo (sin golpe)
  • Con placa de metal duro tallada al diamante y ángulo de corte positivo, agresivo.
  • Ideal también para el uso en taladros de batería, Pladur, hormigón celular, azulejos, cerámica, etc.
  • Apropiada para taladrar en madera, metal, plástico, ladrillo, etc.
  • De 4 piezas, en estuche plástico
  • Ø 5/6/8/10 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta