Estuche de brocas SP HSS-CO, 19 piezas

N.º do artigo: 627157000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Ângulo da ponta: 135
  • Haste: Mango cilíndrico
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
Óleo de corte HSS
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de brocas 13
com cartucho sim
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627157000
EAN/GTIN 4007430175861
Número do fabricante 627157000
Número L L01750 339

Descrição

Descripción:

  • Brocas para metal HSS-Co, modelo aleado en cobalto, rectificadas, cilíndricas, tipo N, afilado en cruz de 135º, superficie de bronce, de 19 piezas, en estuche metálico
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero, acero VA, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales; hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta