Estuche de brocas SP HSS-R, 19 piezas

N.º do artigo: 627151000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627151000
EAN/GTIN 4007430175816
Número do fabricante 627151000
Número L L01750 622

Descrição

Descripción:

  • Broca para metal HSS-R, modelo laminado por rodillo, cilíndrica, tipo N, afilado de superficie cónica 118°, superficie negra, de 19 piezas, en estuche metálico
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; adecuada para trabajos de perforación en acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear; hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta