Broca salomónica 18x460 mm

N.º do artigo: 627142000
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
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627142000
EAN/GTIN 4007430069412
Número do fabricante 627142000

Descrição

Descripción:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 385 mm
  • Diámetro: 18 mm
  • Longitud total: 460 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta