Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de retenção Revestido a plástico multicolorido, Hex-Plus 9

N.º do artigo: 627133 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
534 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de chaves de parafusos Preço unitário com IVA
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Número de chaves de parafusos 9
Material Aço cromo-vanádio
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção Esfera de retenção a partir do tam. 3
Medidas da chave 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Codificação por cores sim
Haste com revestimento de plástico sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627133 9
EAN/GTIN 4013288188403
Número do fabricante 05022210001

Descrição

Ejecución:

A esfera de retenção com mola de aço de alta qualidade fixa firmemente parafusos salientes em todas as posições, mesmo que o parafuso esteja torto. Esta função de retenção faz da chave de parafusos a ferramenta ideal, especialmente se se pretender inserir e aparafusar os parafusos em orifícios horizontais, inclinados para cima ou para baixo, mas profundos.
O suporte de plástico permite a remoção simples de cada chave, sem necessidade de movimentar as outras.

Ventaja:

Ferramenta de busca fácil com codificação por cores de acordo com o tam., para uma fácil e rápida descoberta.

Material:

Aço cromo-vanádio, totalmente endurecido (resistente), superfície BlackLaser.

Contenido:

Cada 1 chave Allen – a partir de 3 mm com esfera de retenção: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Acondicionamento em: Suporte de plástico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta