Broca salomónica 24x230 mm

N.º do artigo: 627132000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627132000
EAN/GTIN 4007430069313
Número do fabricante 627132000
Número L L01750 599

Descrição

Descripción:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 155 mm
  • Diámetro: 24 mm
  • Longitud total: 230 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta