Broca salomónica 12x230 mm

N.º do artigo: 627126000
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
12 mm
Comprimento total 230 mm
Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627126000
EAN/GTIN 4007430069252
Número do fabricante 627126000
Número L L01750 1318

Descrição

Descrição:

  • Broca salomónica para madera con vértice autocentrante y cuchilla desbastadora
  • Ideal para taladrar orificios profundos en madera gruesa dura y blanda, especialmente en vigas
  • Broca salomónica Ø 6-12 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 10; broca salomónica Ø 14-32 mm: alojamiento hexagonal An.Ll. 11

Característica:

  • Longitud de trabajo: 155 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Longitud total: 230 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta