Estuche de brocas HSS-Co, 25 piezas

N.º do artigo: 627122000
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
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Haste: Mango cilíndrico
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
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de brocas 25
com cartucho sim
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627122000
EAN/GTIN 4007430071378
Número do fabricante 627122000
Número L L01750 316

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N
  • Espesor del alma reforzado, afilada en cruz 135º (a partir de 2 mm) según DIN 1412 C, tolerancia diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisión en los oficios y la industria. Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero CrNi hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción
  • De 25 piezas, en robusto estuche plástico
  • Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta