Set machos de roscar a máquina, 14 piezas

N.º do artigo: 627114000
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
Tipo de produto Extractor de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627114000
EAN/GTIN 4061792221147
Número do fabricante 627114000
Número L L01750 243

Descrição

Descripción:

  • 7x brocas espirales HSS-G DIN 388 EXTRA: respectivamente 1x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
  • 6x machos de roscar a máquina HSS-G DIN 371 C EXTRA: respectivamente 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 y 1x macho de roscar a máquina HSS-G DIN 376 C EXTRA: M12
  • Macho de roscar a máquina con rosca pasante: para roscas ISO exactas y métricas a calibre según DIN 13
  • Adecuado para aceros con una resistencia de hasta 800 N/mm², fundición y metales no ferrosos
  • Norma DIN 371/376, revestimiento en blanco, forma de ranura recta, corte inicial de mondar forma B, corte inicial de 4 a 5 roscas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta