Estuche de brocas para madera, 5 piezas E 6,3

N.º do artigo: 627111000
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
Tipo de produto Bit de broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627111000
EAN/GTIN 4007430226990
Número do fabricante 627111000
Número L L01750 578

Descrição

Descripción:

  • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
  • Pulido de precisión de una sola pieza (no se trata de ningún producto de 2 piezas atornilladas o soldadas).
  • Ideal para taladros, equipados con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
  • El cumplimiento estricto de la DIN 3126 E 6.3 hace que el portabrocas no resulte dañado.
  • Con punta de centrar para centrar con precisión
  • Para maderas duras y blandas, contrachapada, tableros de aglomerado, etc.
  • de 5 piezas, con vástago hexagonal (E 6,3), en estuche plástico
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta