Estuche de brocas HSS-G, 13 piezas

N.º do artigo: 627096000
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627096000
EAN/GTIN 4007430071316
Número do fabricante 627096000
Número L L01750 1502

Descrição

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
  • Afilado en cruz 135º según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia diámetro h8
  • Superficie pulida
  • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria
  • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.
  • De 13 piezas, en estuche plástico
  • Ø 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/6,5 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta