Inserto de llave de vaso 3/4″ hexágono 18 mm

N.º do artigo: 6269880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Steckschlüssel-Einsatz

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6269880
EAN/GTIN 4010886626986
Número do fabricante 6269880
Número L L60160 4644

Descrição

Descrição:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con seguro de pasador
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Soporte de la unidad, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Portabrocas de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4 pulg
  • Longitud de inserción: 51,5 mm
  • Insertar Ø 1: 28,3 mm
  • Insertar Ø 2: 36,0 mm
  • profundidad de inserción: 19,0 mm
  • anchura total [mm]: 36 mm
  • Longitud total [mm]: 51,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta