Hoja de sierra de inmersión ″Classic″, madera, 35 mm

N.º do artigo: 626973000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626973000
EAN/GTIN 4061792224537
Número do fabricante 626973000
Número L L01750 965

Descrição

Descripción:

  • Corte preciso y limpio en madera
  • Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas
  • Alojamiento multi-fit: compatible con PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX y MT 400 Quick

Característica:

  • Ancho: 35 mm
  • Longitud: 50 mm
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera blanda
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta