Relleno de espuma 4 pzs. para metaBOX 145

N.º do artigo: 626898000
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626898000
EAN/GTIN 4061792198760
Número do fabricante 626898000
Número L L01760 43

Descrição

Descripción:

  • El relleno se puede cortar a medida para un almacenamiento óptimo y seguro.
  • Con espuma de rejilla recortable a medida 16x16x25mm
  • Almacenamiento optimizado, permite un fácil acceso al contenido
  • Set de 4 piezas compuesto por: espuma de botones autoadhesiva para la tapa (25mm), 1x espuma sin perforación y 2x espuma con perforación (16x16x25 mm)

Característica:

  • Dimensiones: 396 x 296 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta