Varilla agitadora RS-R2-140

N.º do artigo: 626739000
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
Número do artigo 626739000
EAN/GTIN 4007430281425
Número do fabricante 626739000
Número L L01750 194

Descrição

Descripción:

  • Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Especialmente adecuado para adhesivos para azulejos y para la construcción, mortero y revoque premezclado, pasta para emplastecer, solado, masas de resina epoxi, mortero adhesivo, etc. ...

Característica:

  • Diámetro: 140 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 15 - 30 kg
  • Tipo de mango: M 14

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta