Varilla agitadora RS-R3-120

N.º do artigo: 626734000
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
Número do artigo 626734000
EAN/GTIN 4007430280879
Número do fabricante 626734000
Número L L01750 859

Descrição

Descripción:

  • Ideal para materiales pesados y viscosos
  • Efecto de mezcla de abajo hacia arriba, el agitador se enrosca por sí mismo en el material, el anillo tiene un efecto protector para el depósito
  • Especialmente adecuado para todos los tipos de mortero, revoques de cemento y cal, adhesivos aglutinantes, solados, adhesivos para azulejos, resinas epoxi con cuarzo, revoques termoaislantes, hormigón, revestimientos de capa gruesa de betún, etc. ...

Característica:

  • Diámetro: 120 mm
  • Longitud: 590 mm
  • Máx. Cantidad de material: 15 - 25 kg
  • Tipo de mango: M 14

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta