Cubierta protectora de aspiración de rectificado GED 125

N.º do artigo: 626732000
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626732000
EAN/GTIN 4007430261984
Número do fabricante 626732000
Número L L01760 18

Descrição

Descripción:

  • Montaje rápido, sin herramientas de la cubierta de aspiración en una amoladora angular apropiada
  • Elemento deslizante imperdible para una apertura sin herramienta, rápida en caso de trabajos cerca de la pared, incluso con guantes
  • Cubierta de aspiración con corona de escobillas y canal de caudal optimizado para un rectificado especialmente libre de polvo en áreas interiores y exteriores
  • Plástico antiestático, evita las cargas eléctricas y la acumulación de polvo, para una potencia de aspiración constantemente alta; conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm
  • Amoladoras angulares de batería: adecuado para W 18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-125 Quick, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø125mm de Metabo, excepto W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100 (antes del año de fabricación 2019), W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT
  • Reajustable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta