Caja de puntas SP, 29 piezas

N.º do artigo: 626710000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626710000
EAN/GTIN 4007430269270
Número do fabricante 626710000
Número L L01750 260

Descrição

Descrição:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L= 25 mm (21 un.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 un.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adaptador; 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; adaptador de cambio rápido magnético; caja robusta, de alta calidad con suspensor con perforación Euro

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta