Caja de puntas y carracas SP, 26 piezas

N.º do artigo: 626701000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626701000
EAN/GTIN 4007430240194
Número do fabricante 626701000
Número L L01750 331

Descrição

Descripción:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L= 25 mm (18 un.): respectivamente 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5,5, SL 6,5
  • Llaves de vaso (6 un.): respectivamente 1 x 1/4″, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
  • 1 x prolongación; 1 x carraca
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; carraca de alta calidad; llave de vaso de acero al cromo-vanadio; robusta caja de alta calidad en diseño especial Metabo; suspensor con perforación Euro

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta