Caja de puntas SP, 32 piezas

N.º do artigo: 626700000
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626700000
EAN/GTIN 4007430240217
Número do fabricante 626700000
Número L L01750 264

Descrição

Descrição:

  • Compuesta de: puntas S 2, L =25 mm
  • (30 pz.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • respectivamente 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • para tornillos Torx-Tamper: respectivamente 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptador, 1 x portapuntas magnético de cambio rápido 65 mm
  • incl. clip para el cinturón
  • Puntas de acero al cromo vanadio (calidad S2); puntas con código de color para encontrar de modo rápido y fácil la punta adecuada; adaptador magnético de cambio rápido; con adaptador para insertos de llaves de vaso con eje hexagonal(adaptador para nuez insertable); robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo , con suspensor Euro extraíble

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta