50 hojas de lijar adhesivas 150 mm, P80, M+M, ″multi-hole″

N.º do artigo: 626676000
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
Tipo de produto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626676000
EAN/GTIN 4007430324665
Número do fabricante 626676000

Descrição

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de lijado homogéneo
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • P.ej. para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa

Característica:

  • Diámetro: 150 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Unidad de venta: 50

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta