25 hojas abrasivas adhesivas 225 mm, P 180, Multi, LS

N.º do artigo: 626655000
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
Tipo de produto Hoja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626655000
EAN/GTIN 4007430279859
Número do fabricante 626655000

Descrição

Descripción:

  • Papel abrasivo de alta calidad, perforado en toda la superficie, con alta capacidad de arranque de virutas.
  • Aspiración especialmente eficaz gracias a la perforación en toda la superficie y capa de enganche con tejido autoadherente especial, para un trabajo libre de polvo
  • Poco atascamiento del abrasivo, por lo que presenta una potencia abrasiva mayor y una duración más larga
  • Especial para el tratamiento de plastecidos en la obra en seco, pinturas y barnices.

Característica:

  • Diámetro: 225 mm
  • granulación / granulometría: P 180
  • Unidad de venta: 25

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta