Inserto de llave de potencia 3/8″ externa TORX E12

N.º do artigo: 6265620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6265620
EAN/GTIN 4010886626566
Número do fabricante 6265620
Número L L60160 2429

Descrição

Descrição:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 32,0 mm
  • Inserto Ø 1: 15,0 mm
  • Ø de inserción 2: 19,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 10,0 mm
  • Longitud total [mm]: 32 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E12
  • Dimensión del tornillo: M10
  • Dimensión del tornillo [mm]: 11,17 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta